Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trepp.-Lichtauto. mit Push-In-Klemmen 14.61.8.230.P000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3539719
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     14618230P000
EAN/GTIN:
     8012823421261
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter finder
treppenlicht zeitschalter
Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat mit Push-In-Klemmen, für DIN- Schiene, 17,5 mm breit, Anschlüsse N und 3 sind doppelt vorhanden, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 3 Funktionen: Treppenhauslichtfunktion, Dauerlichtfunktion, Treppenhauslichtfunktion mit Vorwarnung und Servicefunktion, schaltet im Spannungsnulldurchgang, für L- und N- Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2300 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC Montageart: DIN- Schiene, Funktion: elektronisch mit Multifunktion, Einbautiefe: 60,8 mm, Rückfallverzögerung: 0,5...20 min, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Schaltungsart: 3- und 4-Leiter- Schaltung, Ausschaltvorwarnung: flackern, Nachschaltung: nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA, Bemessungsschaltstrom: 10 A, Taster Glimmlampenstrom: 30 mA, Stromstoßfunktion wählbar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
14.61.8.230.P000
Ident Code:
14618230P000
Weitere Suchbegriffe: Halblicht-Zeitschalter, Zeitrelais, Halblichtmodul, Automat, Einbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,49*
€ 23,21*
2 Tage
70
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 23,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,61*
€ 24,69*
€ 5,95*
ab € 19,21*
€ 25,27*
Lager 5497
14
€ 4,98*
ab € 25,83*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.