Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesschaltuhr synchron MicroRex T11 230V 50Hz 412780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3783146
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412780
EAN/GTIN:
     3245064127806
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Legrand MicroRex T11, analoge Tageszeitschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit) für Verteilereinbau, 1 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50 Hz, mit Handschalter: EIN-Automatik-AUS, mit unverlierbaren Schaltsegmenten, Deckel plombierbar, kürzeste Schaltzeit: 15 Min.. Schaltausgang: 1 Schließer. Montageart: DIN- Schiene, Breite: 17,5 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: false, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Schließer, Breite in Teilungseinheiten: 1, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Netzsynchron: true, Quarzgesteuert: false, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Versorgungsspannung: 230 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 50 Hz, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 15 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Programmscheibenteilung 1: 15 min, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
412780
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 25,53*
€ 33,57*
€ 5,46*
ab € 27,05*
€ 35,37*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,26*
€ 35,54*
€ 8,95*
ab € 26,82*
€ 36,21*
€ 3,90*
ab € 27,89*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.