Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Winkelstecker grau 960.302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3839289
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     960.302
EAN/GTIN:
     4057298025389
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Montage-Winkelstecker, grau, CEE 7/7, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
960.302
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, adapter f-stecker, cee-stecker 16a, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,27*
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,31*
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,54*
Lager 5497
7
€ 4,98*
ab € 4,22*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.