Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke Rot FBS50-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3925721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038930
EAN/GTIN:
     4017918940614
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Rastermaß: 5,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FBS50-5
Ident Code:
3038930
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,79*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,699*
€ 10,899*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,0246*
€ 12,3346*
10
€ 5,95*
ab € 10,17741*
€ 12,51741*
Lager 5497
10
1
€ 4,98*
ab € 10,4127*
€ 14,1827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,1827*
€ 16,87741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1327*
€ 16,81791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5227*
€ 16,09201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7827*
€ 15,21141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1027*
€ 14,40221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4127*
€ 12,39111
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.