Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbauleuchte 50W GX5,3 schwenkbar chrom-matt D3830Q-M-CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4033418
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760110100
EAN/GTIN:
     4044538020365
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Die patentierte bewährte Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechsel. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LED Leuchtmittel Material: Stahl, Innenring Messing Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter, Lautsprecher-Einsatz LS 51 Breite: 85 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: sonstige, geeignet für Lampenleistung: 50 W, geeignet für Wandmontage: false, Energieeffizienzklasse: sonstige, Höhe/Tiefe: 32 mm, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 0...25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, mit Bewegungsmelder: false, Leuchtmittel: sonstige, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, mit Betriebsgerät: false, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: ohne, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): sonstige, Schlagfestigkeit: sonstige, Lichtfarbe: sonstige, Länge: 85 mm, Notstromversorgung integriert: false, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige Farbe: chrom-matt Fassung: G 5,3 Leistung (W): 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
nobile AG
Produkt Typ:
D3830Q-M-CH
Ident Code:
1760110100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,80*
€ 15,80*
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 11,50*
€ 16,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 17,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,58*
€ 8,50*
ab € 13,27*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,52*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,46*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,67*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,41*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,93*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,41*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,66*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,67*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,18*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,36*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,68*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,26*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.