Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 200° 12m Reichweite weiss MD-200-WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4111819
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10025310
EAN/GTIN:
     4015120025310
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Einhand-Stecksockelmontage für eine schnelle und einfache Montage. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum und Leitungseinführung wahlweise von oben, unten oder rückwärtig. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang. Für die Wandmontage. Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 74 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 81 mm, Tiefe: 102 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 5 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max. Schaltleistung: 1000 W, Temperatur: -25...55 °C, Max. Einschaltstrom: 30 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 20 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 200°, Schutzart (IP): IP44, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 100...200°, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
MD-200-WEISS
Ident Code:
EM10025310
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder ip44, automatik schalter, esylux bewegungsmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 42,03*
5 Tage
15
€ 6,95*
ab € 30,93*
€ 42,04*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 32,30*
€ 42,89*
€ 5,00*
ab € 32,66*
€ 43,21*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 33,12*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025518
ab € 5,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.