Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenpräsenzmelder 360° Reichweite d=24m weiss PD-360I/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4111839
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425103
EAN/GTIN:
     4015120425103
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Schaltkontakt "HLK" zur Ansteuerung von Heizung-Lüftung-Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter fernbedienbar/Potieinstellung. Standardausführung als Unterputzgerät. Universale Aufputzdose IP54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör). Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung. Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor. Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden. Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines "Slave-Präsenzmelders. Dank verdecktliegender Einstellelemente kein unbeabsichtiges Verstellen der Parameter. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 75 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 30 s, Einbautiefe: 15 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 140 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 4 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: 0...50 °C, Max. Einschaltstrom: 800 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360°, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: true, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360°, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 15 mm, Max. Präsenzbereich: 28,31 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-360I/24
Ident Code:
EM10425103
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 106,07*
€ 129,18*
€ 5,95*
ab € 105,79*
€ 129,25*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 112,16*
€ 137,55*
Frei Haus
ab € 112,97*
€ 137,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,34*
€ 138,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425127
ab € 92,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 70,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 101,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.