Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler max.50W Edelstahl starr MR16 GX5,3 d=60mm R55080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4395049
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     5508-0
EAN/GTIN:
     4012094550800
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
für die Innenanwendung IP20 - auch für den Einbau in Betondecken und andere thermisch schwierige Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen geeignet Gehäuse: V2A-Edelstahl exklusive Leuchtmittel starr, für 50 mm Leuchtmittel mit Sprengring exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII) Außendurchmesser: 80 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Edelstahl, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaudurchmesser: 60 mm, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: true, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
R55080
Ident Code:
5508-0
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Niedervolt Reflektorlampe, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, led einbaudeckenleuchte rutec, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler ip20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,18*
€ 3,18*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 4,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,25*
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 4,37*
Lager 5497
14
€ 4,98*
ab € 3,51*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
55004
ab € 0,46*
Zubehör
Rutec Licht
54995
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.