Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträg. ETM 1531x55x33mm 4000K weiß IP20 SDGOB_8200-5000_840_ETM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4401139
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18518404100
EAN/GTIN:
     4020863359578
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Der Rythmus der 3-reihigen Einzellinsen-Anordnung ist innerhalb und Geräteträger übergreifend perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleistet ein homogenes Erscheinungsbild im Objekt. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Schutzklasse: I, Breite: 55 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, geeignet für Lampenleistung: 30...53 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 3, Länge: 1531 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: -...230 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 53 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 8200 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 80000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: -20...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: ohne, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Fokuslinse, Leuchtenlichtausbeute: 168 lm/W, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: Stufen, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
REGIOLUX GmbH
Produkt Typ:
SDGOB_8200-5000_840_ETM
Ident Code:
18518404100
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, lichtbandleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,25*
€ 105,06*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 85,08*
€ 106,06*
€ 5,00*
ab € 86,58*
€ 107,63*
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 111,43*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 100,34*
€ 122,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.