Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, S = Schließe DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060230
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276329
EAN/GTIN:
     4015082763299
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/ Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)…, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA Montageart: DIN- Schiene/ Schraube, Breite: 45 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 75 mm, Schnittstelle: false, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 4 A, geeignet für Handbedienung: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, mit LED-Anzeige: false, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: 0, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Betriebsspannung AC 50 Hz: 17...500 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 17...500 V, Betriebsspannung DC: 24...220 V, Spannungsart zur Betätigung: AC Ausführung: 230V 50Hz Schließer/Öffner: 4/0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)
Ident Code:
276329
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 19,95*
€ 25,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,29*
€ 26,22*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 22,13*
€ 28,75*
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 23,15*
€ 30,05*
€ 5,46*
ab € 23,66*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,56*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,67*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.