Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Drehdimmer Busch-Dimmer, UP-Drehdimmer 6523U-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5306594
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006512A0334
EAN/GTIN:
     4011395212677
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, + 10% / - 10% Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe. Bei konventionellen Trafos ~20% Trafoverluste berücksichtigen. Bei elektronischen Trafos ~5% Trafoverluste berücksichtigen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: -...- Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 207...253 V, Steuerspannung: 220...240 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 54 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6523U-102
Ident Code:
2CKA006512A0334
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, abb stotz s&j dimmer, halogenlampen dimmer, dimmer schwarz, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 9,70*
ab € 40,66*
€ 52,30*
Lager 5497
8
€ 4,98*
ab € 45,41*
€ 58,26*
€ 5,95*
ab € 46,28*
€ 59,36*
2 Tage
108
€ 5,90*
ab € 48,02*
€ 61,41*
3 Tage
21
€ 6,40*
ab € 47,81*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.