Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreinigungsgerät Sanifica Aria 30 230V, 25W, 26700/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5730145
Hersteller:
     Beghelli
Herst.-Nr.:
     26700/5
EAN/GTIN:
     8002219872432
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Die uvOxy®-Gerätefamilie wurde entwickelt, um Vorrichtungen zu entwickeln, die in der Lage sind, die Luft durch ein geschlossenes, mit UV-C-Strahlen gesättigtes Kammersystem zu sanitisieren. Alle Geräte der Beghelli SanifìcaAria-Linie sind mit der uvOxy®-Durchflusszelle ausgestattet, die kontaminierte Luft ansaugt und hygienisch gereinigte Luft abgibt. Farbe: weiß, Breite: 100 mm, Ausführung: Luftreiniger, Höhe: 475 mm, Tiefe: 100 mm, Leistung: 25 W, Gewicht: 3,5 kg, geeignet für eine Raumfläche bis: 50 m², Luftumwälzung: 30 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beghelli PRÄZISA Deutschland GmbH
Produkt Typ:
26700/5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,55*
€ 120,38*
Lager 5497
15
€ 4,98*
ab € 100,73*
€ 124,10*
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 212,87*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.