|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5497-5842535 Herst.-Nr.: 004181210 EAN/GTIN: 3838895353348 |
| |
|
|  |  |
 | Fuse link, NH000 gG 40A/500V, Application For cable protection, Breaking capacity AC (kA) 120, Characteristics gG, Indicator Combination fuse status indicator, Operating joule integral (A2s) 16.000, Power dissipation (W) 3,4, Prearcing joule integral (A2s) 3.300, Rated AC voltage (V) 500, Rated current (A) 40, Size NH000, Standards IEC 60269-1, IEC 60269-2, Type NH Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Baugröße: NH000, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ETI Deutschland GmbH | Produkt Typ: | 004181210 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 3 |  | € 4,99* | ab € 2,85* | € 4,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,87* | € 4,46* |  |  |  | Lager 5497 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 2,99* | € 4,64* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,23* | € 5,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5497 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5497 |  | Versand: Lager 5497 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|