Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X1 KNX REG 209600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5892197
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     209600
EAN/GTIN:
     4010337023647
Suchbegriffe:
EIB-Logikbaustein
KNX-Logikbaustein
eib logikbaustein
Gira X1 - Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android) und Logikmodul in einem Gerät. - Gira Smart Home App auch für PC mit Windows® Betriebssystem verfügbar. - Visualisierungsfunktionen: Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), Schalter, Taster, Jalousie und Rolllade mit und ohne Positionierung, Heizung, Klima, Szenennebenstelle, Szenenset, IP-Kamera, Statusanzeige, Wertgeber, Prozentwertgeber, Temperaturwertgeber, Saunaregelung, Audiosteuerung und Klimaanlage - Pro Projekt können bis zu 250 Funktionen über die App gesteuert werden. - Bis zu 250 Funktionsuhren, die der Benutzer in der App einstellen kann. - In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden. - Anwesenheitssimulation - Sprachsteuerung (Amazon Alexa und Google Assistant) in Verbindung mit Gira S1. - Versenden von Push-Nachrichten in Verbindung mit dem Gira S1 möglich. - Anbindung an Sonos und Philips Hue, begrenzt auf maximal 30 Funktionen, bzw. maximal 5 Hue Bridge. - Direkte Kommunikation mit Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und Gira L1 um Informationen und Werte über Ethernet auszutauschen. - Alarmvisualisierung für Gira Sicherheitssystem Alarm Connect - Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira X1. - Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche. - Logikfunktionen: Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator). - Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge). - Neuer Logikbaustein für Modbus TCP Anbindung - Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen: bis zu 50 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten. bis zu 50 Szenensets mit jeweils 64 Szenen. - Bis zu 1450 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar (1000 KNX Gruppenadress-Datenpunkte, 450 frei verfügbare Geräte-Datenpunkte). - Optimierte Inbetriebnahme: Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich. - Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. - KNX Schnittstellenfunktion, um das ETS-Projekt aus der Ferne in Betrieb nehmen zu können. - Auslesen des aktuellen Gira X1-Laufzeitprojekts mittels GPA. - Projektsicherung: Speichern einer Projektkopie auf dem Gira X1. - Inbetriebnahme: Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert. Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar. - Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. - Push-Nachricht in Verbindung mit dem Gira S1. Hohe Sicherheit: - Einfacher Fernzugriff mit dem Gira S1. - App-Fernzugriff über integrierten OpenVPN-Server. - Fernwartung über integrierten OpenVPN-Server. - Das Gerätepasswort schützt den Gira X1 vor Fremdzugriff. - Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen App und Gira X1 sowie zwischen GPA und Gira X1 verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich. - VDE Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft". Versorgung über externe DC 24 V. Gira X1 Softwareerweiterungen im Gira App-Shop verfügbar Der Gira X1 (Art.-Nr.: 2096 00) ist im Standardlieferumfang mit 250 Funktionen und 1.000 Datenpunkten ausgestattet. Im Gira App Shop (appshop.gira.com) sind kostenpflichtige Erweiterungspakete für den Gira X1 erhältlich. Gira X1 Softwareerweiterung mit 125 Funktionen bietet: Zusätzliche 125 Funktionen und 500 weitere Datenpunkte, dadurch verfügt der Gira X1 dann über 375 Funktionen und 1.500 Datenpunkte. Gira X1 Softwareerweiterung mit 250 Funktionen bietet: Zusätzliche 250 Funktionen und 1.000 weitere Datenpunkte, dadurch verfügt der Gira X1 dann über 500 Funktionen und 2.000 Datenpunkte. Es ist möglich einen Gira X1 mit beiden Paketen zu erweitern. Dann verfügt der Gira X1 über zusammen 625 Funktionen und 2.500 Datenpunkte. Jedes Erweiterungspaket lässt sich nur einmal lizensieren. Gira bietet Entwicklern verschiedene Tools zur Entwicklung von Erweiterungen für die Gira Smart Building Produkte: Gira X1/L1 Logikbaustein SDK Gira IoT REST API partner.gira.de/service/software-tools/developer.html Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Logischer Baustein: true, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
209600
Weitere Suchbegriffe: Powernet-Logikbaustein, Instabus-Logikbaustein, EIB-/Powernet-Logikbaustein, Controller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 689,64*
€ 777,21*
Frei Haus
ab € 728,45*
€ 818,97*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 725,03*
€ 818,98*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 739,62*
€ 831,43*
Lager 5497
4
Frei Haus
ab € 746,64*
€ 841,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,28*
€ 993,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,38*
€ 957,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,95*
€ 929,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
129600
ab € 51,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.