Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen. Farbe: weiß, Sockel: G13, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, geeignet für EVG: false, Lampenlichtausbeute: 160 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 1514 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 60000 h, Nennstrom: 99...108 mA, Farbtemperatur: 6500 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 22 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 23 W, Lichtstrom: 3700 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,19, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: T8, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 190°, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3700 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: true, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: C, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0847 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MAS-LEDTUBE-VLE-1500MM-UO-23W-865-T8 | Ident Code: | 31690400 |
|