Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckfassung, G13, PC, weiß 500V/2A/T130, LPH 31mm, seitliche Rast 100591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5960115
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100591
EAN/GTIN:
     4014364005928
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Durchsteckfassungen für Lampen T8 und T12 Lichtpunkthöhe: 31 mm mit Nocken Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5-1 mm² Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4-2 mm Gewicht: 7,8 g Typ: 28500 Farbe: weiß, Ausführung: Durchsteckfassung, Fassung: G13, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Rastbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
100591
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,27*
Lager 5497
56
€ 4,98*
ab € 1,60*
€ 2,68*
3 Tage
67
€ 6,40*
ab € 1,61*
€ 2,69*
3 Tage
353
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.