| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6094898 Herst.-Nr.: 81-9012 EAN/GTIN: 4029779044516 |
| |
|
| | |
| LED Konverter XZ-CI45B-560070, 40W, 700mA, 1-10V dimmbar, Steuerleitung wird benötigt! Schutzklasse: II, Breite: 44 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 147 mm, geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 230 V, Ausgangsleistung: 25...44 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 700 mA, geeignet für Konstantstrom: true, Dimmung 1-10 V: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-9012 | Ident Code: | 81-9012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 16,91* | € 24,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,56* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|