Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6519458 Herst.-Nr.: 30055733 EAN/GTIN: 4010312325551 |
| |
|
| | |
| Funk-4-Kanal-Taster im E-Design55, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55mm- Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 30 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, geeignet für Schalter: true, geeignet für Dimmer: true, geeignet für Bewegungsmelder: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Handsender: false, geeignet für Jalousieschalter: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Fenstersender: false, geeignet für Anzeigeelement: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | F4T55E-PG | Ident Code: | 30055733 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,01* | € 43,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,20* | € 44,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,27* | € 45,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,18* | € 45,48* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 36,07* | € 47,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|