| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7103947 Herst.-Nr.: 002242003 EAN/GTIN: 5904722906617 |
| |
|
| | |
| Gauge ring, VD02 35A, Product group accessories Fuse Base D0, Rated current (A) 35, Size D02, To use with V D02 for fuse base E18, Type accessories Gauge piece Bemessungsstrom: 35 A, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ETI Deutschland GmbH | Produkt Typ: | 002242003 | Ident Code: | 002242003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D02-Passeinsatz, Zubehör für Sicherungen, D01-Passeinsatz, NEOZED-Sicherungssystem-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 0,40* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|