Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5497-7108270 Herst.-Nr.: 002312407 EAN/GTIN: 5904722997455 |
| |
|
|  |  |
 | Fuse link, DII gG 25A/500V, Breaking capacity AC (kA) 50, Breaking capacity DC (kA) 8, Characteristics gG, Dimensions E27, Indicator Top fuse status indicator, Rated AC voltage (V) 500, Rated current (A) 25, Rated DC voltage (V) 250, Size DII, Standards DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3, Type D Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: träge (T), Farbcode: gelb, Baugröße: DII, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ETI Deutschland GmbH | Produkt Typ: | 002312407 | Ident Code: | 002312407 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 5 |  | € 4,50* | ab € 0,2854* | € 0,5254* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,57* | € 1,03* |  |  |  | Lager 5497 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 0,59* | € 1,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,58* | € 1,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5497 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5497 |  | Versand: Lager 5497 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|