Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Resi9, 3P+N, 63A, 415V AC R9S64463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7138007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9S64463
EAN/GTIN:
     3606480517952
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a schneider
lasttrenner
Lasttrennschalter Resi9. 3 polig + N, 63A. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc) 6kA, gemäß IEC/EN 60669-2-4. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Schalten (Öffnen und Schließen) von Stromkreisen unter Last, Trennen von Stromkreisen. Farbton RAL 9003, Betätigungshebel grau. Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Ausschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 43,8 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1,26 kA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Kalotte: weiß, Min. Bemessungsspannung: 400 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
R9S64463
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,52*
€ 13,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,44*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 14,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 14,34*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 10,71*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.