| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7151131 Herst.-Nr.: 338850 EAN/GTIN: 4015627338852 |
| |
|
| | |
| Elektronischer DC-Aufladeregler (Steuersignal DC 0,91–1,43 V), Ersatzgerät für Aufladeregler LR 88 S, LR 50 S, LR 50/300, LR 45 S, LR 60/230, LR 60/300, RG 6000. Anwendung: Wärmespeicher, Anzeigeart: ohne Anzeige, Anzahl der Laderegelkreise: 1, mit Sensor: false, Abgesenkte Aufladung einstellbar: true, Witterungsabhängige Steuerung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Glen Dimplex Deutschland GmbH DIMP | Produkt Typ: | LR90 | Ident Code: | 338850 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,31* | € 121,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,60* | € 121,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 100,92* | € 124,91* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 110,48* | € 136,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,25* | € 138,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|