Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizlüfter tragbar Stufen 0-1,5-3kW Luftmenge 290m3/h BX3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7198502
Hersteller:
     VEAB Heat Tech
Herst.-Nr.:
     451210
EAN/GTIN:
     7330334021185
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
elektroheizer 3 kw
Farbe: rot, Breite: 275 mm, Ausführung: Stand-/Wandgerät, Höhe: 340 mm, Tiefe: 345 mm, Gewicht: 5,7 kg, Heizleistung: 3000 W, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Temperatureinstellung: 0...35 °C, Spannung: 230 V, Anzahl der Heizstufen: 2, Leistungsstufe AUS: true, Max. Leistungsstufe: 3000 W, Min. Leistungsstufe: 1500 W, Schutzart (IP): IPX4, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
VEAB Heat Tech AB
Produkt Typ:
BX3E
Ident Code:
451210
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,09*
€ 270,59*
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 221,77*
€ 270,61*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.