Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizlüfter tragbar Stufen 0-7,5-15kW Luftmenge 1000m3/h BX15E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7198506
Hersteller:
     VEAB Heat Tech
Herst.-Nr.:
     451280
EAN/GTIN:
     7330334020966
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
veab heizlüfter 15 kw
Farbe: rot, Breite: 350 mm, Ausführung: Stand-/Wandgerät, Höhe: 415 mm, Tiefe: 440 mm, Gewicht: 13,8 kg, Heizleistung: 15000 W, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Temperatureinstellung: 0...35 °C, Spannung: 400 V, Anzahl der Heizstufen: 2, Leistungsstufe AUS: true, Max. Leistungsstufe: 15000 W, Min. Leistungsstufe: 7500 W, Schutzart (IP): IPX4, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
VEAB Heat Tech AB
Produkt Typ:
BX15E
Ident Code:
451280
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 15kw, Radiator (elektrisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,73*
€ 629,91*
Lager 5497
2
Frei Haus
ab € 554,77*
€ 651,52*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,52*
€ 775,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,56*
€ 759,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,17*
€ 718,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,79*
€ 697,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.