Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 SAT + 1 terr. Eingang, 8-fach, mit Netzteil, terr. aktiv/passiv TMS/CKR5X8S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-8917170
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     318602
EAN/GTIN:
     5702663186026
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
triax multischalter
diseqc-umschalter
Einzel-Multischalter für eine Satellitenposition mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen, geeignet für die Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Signalen. Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge, Quad-/Quatro-LNB support und einem kompakten, platzsparendem Gehäuse. Terrestrische Verteilung wahlweiße passiv oder aktiv. Anzahl der Eingänge: 5, Kaskadierbar: false, Netzteil: eingebaut, Steuersignal: 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz, 22 kHz-Generator: true, Teilnehmeranschlüsse: 8, Terrestrischer Eingang: aktiv, Anzahl der Stamm-Ausgänge: 0, LNB-Speisung: 14 V / 18 V / 22 kHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Triax GmbH
Produkt Typ:
TMS/CKR5X8S
Ident Code:
318602
Weitere Suchbegriffe: Koaxumschalter, Erweiterung für Multiswitch, Vielfachschalter, Umschaltmatrix, LNC Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 71,00*
€ 91,45*
€ 3,50*
ab € 93,94*
€ 119,59*
Lager 5497
7
€ 4,98*
ab € 94,44*
€ 119,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,23*
€ 147,51*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.