Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel 620 x 620 mm, 32 W, 4.000 K, 4.200 lm, Mikroprismen (UGR<1 32055074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-9840851
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     32055074
EAN/GTIN:
     4251433998488
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Panel 620 x 620 mm, mikroprismatische Abdeckung, schaltbar, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.200 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 85°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: II, Breite: 620 mm, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 32 W, Ausführung des Rasters: sonstige, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: false, Einbaubreite: 620 mm, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 620 mm, Höhe/Tiefe: 11 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 620 mm, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 32 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4200 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: sonstige, Leuchtenlichtausbeute: 150 lm/W, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 39, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 23, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 2%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Kompatibel mit Casambi: false, geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 11 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
32055074
Ident Code:
32055074
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
€ 5,90*
ab € 34,59*
€ 46,91*
1 Tag
229
€ 4,99*
ab € 34,74*
€ 46,93*
€ 8,50*
ab € 71,93*
€ 71,93*
€ 8,50*
ab € 64,11*
€ 81,53*
Lager 5497
43
€ 4,98*
ab € 64,46*
€ 81,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032056
ab € 22,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00532900
ab € 7,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032055
ab € 27,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81032068
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.