Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder
Artikel-Nr.:
     554-80010057
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     10057
EAN/GTIN:
     0638801730514
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradabdeckung
Fahrradplane

Produktinformationen "Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder"
Vergessen Sie lästiges Fahrradschleppen ins Haus, Wohnung oder Keller - dank der Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder der Markenfirma TEPRO!
Mit Ihrer neuen Fahrradgarage hat das Familien-Fahrrad-Durcheinander endlich ein Ende. Ihre Fahrräder sind ordentlich, sicher und trocken verstaut. Einfach am gewünschten Ort aufstellen und Ihre Räder sind immer griffbereit.
Die Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder der Markenfirma TEPRO - und Sie kaufen Qualität!

Technische Informationen "Fahrradgarage 4 m² für 4 Fahrräder"
Grundgestell und Fahrradrampen aus feuerverzinktem Stahlblech
Metall-Trapez-Außenwandung in schickem Anthrazit
Pulverbeschichtet und mit weißen Dekorleisten
Solide Stabilität durch Profilverstrebungen
Abschließbare Doppeltür inklusive Schlüssel
Verschiebbare Steckbügel zur sicheren Arretierung des Hinterrades
Detaillierte Aufbauanleitung
Lieferung erfolgt zerlegt, ohne Bodenplatte und ohne Fahrrad
Nutzbare Türenöffnung BxH: 167x137 cm
Nutzfläche: 3,5 m²
Nutzmaße BxTxH(Vorne/Hinten): 188x190x140/158 cm
Fahrrad-Reifenbreiten: bis 60 mm
Fahrradlänge: Bis 186 cm
RAL Außenfarbe: 7016
Gesamtmaße BxTxH(Vorne/Hinten): 201x203x145/163 cm
Gewicht: 82,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, fahrradbox, Auflagenbox, Auflagentruhe, Aufbewahrungsbox, Kissentruhe, Kiste, Kissenbox, Gartenbox, Gerätetruhe, Gartentruhe, Garten, Gartenkissenbox, Gartenschrank, Werkzeugschrank, Werkzeugtruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,44*
€ 935,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,93*
€ 909,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,33*
€ 860,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,75*
€ 793,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dema
10032
ab € 154,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.