Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Tischbohrmaschinen - BM 25 T - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Tischbohrmaschinen - BM 25 T - 230 V
Bernardo Tischbohrmaschinen - BM 25 T - 230 V
Bernardo Tischbohrmaschinen - BM 25 T - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80701-1119
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischbohrmaschine
tischbohrmaschine

Die solide Bohrmaschine BM 25 T mit Keilriemenantrieb zeichnet sich durch das hohe Drehmoment selbst bei niedrigen Drehzahlen aus. Ihre Einsatzbereich findet dieses Modell beim Heimwerker und in Ausbildungswerkstätten.

 

  • Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
  • Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  • Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
  • Bohrtisch schwenkbar (±45°), Höhenverstellung über Zahnstange
  • Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  • Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  • Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 18
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • LED-Maschinenleuchte
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • T-Nutensteine
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
25 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:
MK 2
Spindeldrehzahl:
(16) 220 - 2840 U/min
Ausladung:
180 mm
Bohrtisch schwenkbar:
-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.:
415 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
605 mm
Pinolenhub:
80 mm
Säulendurchmesser:
72 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
305 x 305 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
400 x 630 x 990 mm
Gewicht ca.:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,39*
€ 936,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,54*
€ 913,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,89*
€ 836,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1001
ab € 24,15*
Zubehör
Bernardo
24-1002
ab € 22,63*
Zubehör
Bernardo
24-1003
ab € 24,10*
Zubehör
Bernardo
24-1042
ab € 49,27*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,58*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,70*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 36,98*
Zubehör
Bernardo
24-1000
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
28-2000
ab € 54,39*
Zubehör
Bernardo
28-2001
ab € 62,03*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 112,04*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,89*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 163,45*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,57*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 116,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.