Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BM 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BM 150
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BM 150
Artikel-Nr.:
     554-80728-2001
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen oder Bohrständern
  • leichte Ausführung, Körper aus Grauguss
  • offener Grundkörper, zum Durchbohren geeignet
  • Stahlbacken mit Prismen
Weitere Informationen:
Backenbreite:
Spannweite
Gewicht:
150 mm
125 mm:
7,0 kg
Weitere Suchbegriffe: bernardo bohrmaschinenschraubstock, bohrmaschinen schraubstock, Schraubstock, Maschinenschraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2111
ab € 30,55*
Ähnlich
Bernardo
28-2112
ab € 33,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2113
ab € 36,86*
Ähnlich
Bernardo
24-1000
ab € 24,03*
Ähnlich
Bernardo
28-1999
ab € 49,68*
Ähnlich
Bernardo
28-2000
ab € 54,44*
Ähnlich
Bernardo
28-2002
ab € 91,38*
Ähnlich
Bernardo
28-2010
ab € 90,16*
Ähnlich
Bernardo
28-2011
ab € 112,25*
Ähnlich
Bernardo
28-2012
ab € 126,72*
Ähnlich
Bernardo
28-2015
ab € 105,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2016
ab € 163,42*
Ähnlich
Bernardo
28-2017
ab € 207,17*
Ähnlich
Bernardo
28-2007
ab € 69,82*
Ähnlich
Bernardo
28-2008
ab € 88,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.