Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - BM 32 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - BM 32 SB
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - BM 32 SB
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - BM 32 SB
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - BM 32 SB
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - BM 32 SB
Artikel-Nr.:
     554-80701-1123
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine BM 32 SB im modernen Design ist serienmäßig mit einem Kreuzlinien-Laser, einer digitalen Pinolenhubanzeige sowie einem Rechts-Linkslauf ausgestattet. Eingesetzt wird dieses Modell vorwiegend beim Profiheimwerker, aber auch in Werkstätten und Handwerksbetrieben.

  • Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
  • Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  • Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
  • Bohrtisch schwenkbar (360°), Höhenverstellung über Zahnstange
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
  • Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  • Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  • Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
  • Bohrfutterdorn MK 4 / B 18
  • Nockenschalter für Rechts-Linkslauf
  • LED-Maschinenleuchte
  • Kreuzlinien-Lasereinrichtung
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • T-Nutensteine
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
32 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:
MK 4
Spindeldrehzahl:
(12) 150 - 2450 U/min
Ausladung:
255 mm
Bohrtisch schwenkbar:
360°
Abstand Spindel / Tisch max.:
750 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1210 mm
Pinolenhub:
120 mm
Säulendurchmesser:
92 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
385 x 335 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
380 x 335 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,1 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,6 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
450 x 800 x 1730 mm
Gewicht ca.:
125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,75*
€ 1.587,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,69*
€ 1.565,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,80*
€ 1.497,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,40*
€ 1.454,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,86*
€ 1.406,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1008
ab € 35,52*
Zubehör
Bernardo
24-1009
ab € 30,57*
Zubehör
Bernardo
24-1010
ab € 32,03*
Zubehör
Bernardo
24-1011
ab € 32,24*
Zubehör
Bernardo
24-1023
ab € 30,61*
Zubehör
Bernardo
24-1024
ab € 30,55*
Zubehör
Bernardo
24-1025
ab € 32,21*
Zubehör
Bernardo
24-1046
ab € 65,03*
Zubehör
Bernardo
24-1047
ab € 64,96*
Zubehör
Bernardo
24-1048
ab € 64,80*
Zubehör
Bernardo
28-2005
ab € 182,36*
Zubehör
Bernardo
07-1550
ab € 72,96*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,50*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,91*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.