Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Metall - SRB 50 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Metall - SRB 50 NC
Bernardo Metall - SRB 50 NC
Bernardo Metall - SRB 50 NC
Artikel-Nr.:
     554-80701-1364XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1364XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handbohrmaschine
Radialbohrmaschine
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine

Die SRB 50 NC ist neu in unserem Programm und das größte Modell unserer Schnellradialbohrmaschinen-Serie. Die Besonderheiten dieses Modells sind die Bedienung über einen großdimensioniertem Touchscreen sowie der Pinolenvorschub mittels Servomotor.

  • Eine Vielzahl an Spann- und Bearbeitungsmöglichkeiten durch die konstruktionsbedingte Bauweise
  • Elektromotorische Höhenverstellung des Bohrkopfes ohne Verstellung der Bohrposition, ideal zum Tieflochbohren
  • Großdimensionierte Tischfläche (1200 x 500 mm) zum gleichzeitigen Aufspannen mehrerer Werkstücke
  • Schnelles Einrichten des Bohrkopfes auf das Werkstück, die Klemmung erfolgt hydraulisch
  • Serienmäßig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung und 2 Getriebestufen
  • Stark verrippte Säule gewährleistet eine große Starrheit des Auslegers
  • Stabile Konstruktion garantiert ein schwingungsfreies Arbeiten
  • Der Pinolenvorschub erfolgt über einen hochwertigen Servomotor
  • Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl kann direkt am Display abgelesen werden
  • Elektromagnetischer Spindelvorschub
  • Touchscreen
  • Servomotor für Pinolenvorschub
  • Frequenzumrichter
  • Elektromotorische Bohrkopfverstellung
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
  • Reduzierhülse MK 4 / 3, 4 / 2, 3 / 1
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
50 mm
Gewindeschneiden max.:
M36
Ausladung min./max.:
360 - 950 mm
Vertikalbewegung des Auslegers:
400 mm
Bohrkopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Pinolenhub:
240 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
50 - 316 / 316 - 2000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 4
Vorschubbereich:
1 - 300 mm/min
Abstand Spindel / Tischfläche:
390 - 780 mm
Tischfläche:
1200 x 500 mm
T-Nutengröße:
18 mm
Säulendurchmesser:
240 mm
Motorleistung:
3,0 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
1250 x 2500 x 2800 mm
Gewicht ca.:
2800 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34.593,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.668,18*
€ 41.255,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.629,32*
€ 41.208,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.593,52*
€ 41.166,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
25-1020
ab € 347,40*
Zubehör
Bernardo
53-1029
ab € 1.411,87*
Zubehör
Bernardo
53-1027
ab € 1.733,60*
Zubehör
Bernardo
53-1028
ab € 1.412,52*
Zubehör
Bernardo
24-1100
ab € 642,89*
Zubehör
Bernardo
28-2020
ab € 312,62*
Zubehör
Bernardo
28-1021
ab € 286,87*
Zubehör
Bernardo
24-1073
ab € 121,45*
Zubehör
Bernardo
41-1055
ab € 230,26*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.