| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80701-1369 Herst.-Nr.: 01-1369 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Magnet-Kernbohrmaschine MD 3850 überzeugt durch ihre kompakte Bauweise, dadurch kann dieses Modell - im Vergleich zur Bauhöhe von herkömmlichen Magnet-Kernbohrmaschinen - auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen optimal eingesetzt werden. - Kompakte Bauweise, dadurch bei eingeschränkten Platzverhältnissen ideal einsetzbar
- Serienmäßig mit Dosenlibelle zum perfekten Ausrichten
- Das Stirnradgetriebe ist für den Dauereinsatz konzipiert
- Die Ratsche ist wahlweise auf der linken oder rechten Maschinenseite montierbar
- Ideal für den Stahlbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, usw.
- Kompakte Bauweise, daher ideal für den mobilen Einsatz
- Hohe Magnethaltekraft für sicheres Arbeiten
- Ergonomische Einhandbedienung durch übersichtlich angebrachte Bedienelemente
- Serienmäßig mit Sicherheitsriemen für Vertikal- oder Über-Kopf-Anwendungen
- Sicherheitsgurt
- Kunststoffbox
- Dosenlibelle
- Tragegriff
- Umsteckbare Ratsche
- Schmierpumpe
- Betriebsanleitung
- Bedienwerkzeug
Weitere Informationen: | | Kernbohrer max. Ø: | 38 mm | Kernbohrer max. Bohrtiefe: | 50 mm | Leerlaufdrehzahl: | 800 U/min | Aufnahme Weldonschaft: | 19 mm | Ausladung: | 30 mm | Hub: | 55 mm | Magnethaltekraft: | 14500 N | Abmessung Magnetfuß: | 156 x 80 x 50 mm | Motorleistung: | 1650 W | Spannung: | 230 V | Maschinenabmessung (B x T x H): | 150 x 300 x 260 mm | Gewicht ca.: | 9,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kernbohreinheit, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Magnet-Bohreinheit, Magnet-Bohrmaschinen-Einheit, Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, magnetkernbohrmaschine mk2, magnetbohrmaschine 230v |
| | |
| |