Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 3550 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 3550 E
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 3550 E
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 3550 E
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 3550 E
Artikel-Nr.:
     554-80701-1379
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem

Das Modell MD 3550 E kann für Kernbohrungen von 12 - 35 mm eingesetzt werden. Durch das geringe Eigengewicht von 11 kg ist dieses Modell sowohl für den mobilen Einsatz vor Ort als auch für Vertikal- bzw. Über-Kopf-Arbeiten geeignet.

  • Stufenlos einstellbare Höhenverstellung des Bohrkopfes, ideal beim Einsatz von langen Bohrwerkzeugen
  • Ideal für den Stahlbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, usw.
  • Hohe Magnethaltekraft für sicheres Arbeiten
  • Ergonomische Einhandbedienung durch übersichtlich angebrachte Bedienelemente
  • Serienmäßig mit Sicherheitsriemen für Vertikal- oder Über-Kopf-Anwendungen
  • Die Werkzeugaufnahme ist ausgelegt für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Qualitätskomponenten
  • Stabile Bohrführung gewährleistet optimale Arbeitsergebnisse
  • Kunststoffbox
  • Kühlmittelbehälter
  • Sicherheitsgurt
  • Betriebsanleitung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Kernbohrer max. Ø:
35 mm
Kernbohrer max. Bohrtiefe:
50 mm
Spiralbohrer max. Ø:
13 mm
Verfahrweg Bohrkopf max.:
170 mm
Leerlaufdrehzahl:
810 U/min
Aufnahme Weldonschaft:
19 mm
Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max.:
145 mm
Magnethaltekraft:
16000 N
Abmessung Magnetfuß (L x B x H):
165 x 80 x 50 mm
Motorleistung:
1600 W
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
170 x 280 x 400 mm
Gewicht ca.:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: kernbohreinheit, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Magnet-Bohreinheit, Magnet-Bohrmaschinen-Einheit, Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, magnetkernbohrmaschine mk2, magnetbohrmaschine 230v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,71*
€ 786,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,09*
€ 767,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,31*
€ 715,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,08*
€ 699,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,68*
€ 671,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1076
ab € 61,07*
Zubehör
Bernardo
24-1076B
ab € 73,11*
Zubehör
Bernardo
24-1075B
ab € 27,44*
Zubehör
Bernardo
41-1103
ab € 101,81*
Zubehör
Bernardo
41-1080
ab € 68,25*
Zubehör
Bernardo
41-1075
ab € 69,96*
Zubehör
Bernardo
51-1050
ab € 59,43*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,51*
Zubehör
Bernardo
53-1051
ab € 32,12*
Zubehör
Bernardo
54-1210
ab € 22,48*
Zubehör
Bernardo
54-1212
ab € 171,41*
Zubehör
Bernardo
54-1211
ab € 103,58*
Zubehör
Bernardo
54-1207
ab € 35,45*
Zubehör
Bernardo
54-1208
ab € 24,20*
Zubehör
Bernardo
54-1209
ab € 86,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.