Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 10 L
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 10 L
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 10 L
Artikel-Nr.:
     554-80702-1006
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschine KF 10 L ist durch ihre kleine Bauweise für die Bohr- und Fräsarbeiten des Bastlers und Hobbyheimwerkers bestens geeignet. Zusätzlich zeichnet sich dieses Modell durch den größeren Arbeitstisch und die längeren Verfahrwege aus.

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Planfräsen, Nutfräsen, Schlitzfräsen
  • Großer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 100 - 2000 U/min
  • Schwalbenschwanzführung in allen Achsen, über Keilleisten nachstellbar
  • Frässpindel mit präziser Feinzustellung über Handrad mit Skala
  • Serienmäßig mit Rechts- Linkslauf der Frässpindel
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Präzisionslager
  • Elektronisch stufenloser Antrieb für präzise Arbeitsergebnisse
  • Skala zum Ablesen der Bohrtiefe
  • Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuß aus Grauguss
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 10 mm / B 12
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 12
  • Anzugsspindel M 10
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • 4 T-Nutensteine M6
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
10 mm
Stirnfräser max.:
20 mm
Schaftfräser max.:
10 mm
Ausladung:
140 mm
Abstand Spindel / Tisch:
80 - 260 mm
Pinolenhub:
30 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
L= 100 - 1000 U/minH= 100 - 2000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 2
Tischgröße:
400 x 145 mm
Verfahrweg (x / y):
330 / 170 mm
Höhenverstellung Fräskopf:
180 mm
Fräskopf schwenkbar:
-45° bis +45°
T-Nutengröße:
8 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,25 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,35 kW
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
420 x 343 x 720 mm
Gewicht ca.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,22*
€ 1.180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,90*
€ 1.149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,24*
€ 1.086,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,69*
€ 1.065,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,69*
€ 1.045,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1000
ab € 65,03*
Zubehör
Bernardo
42-1010
ab € 93,74*
Zubehör
Bernardo
42-1019
ab € 92,94*
Zubehör
Bernardo
42-1025
ab € 92,89*
Zubehör
Bernardo
42-1027
ab € 22,58*
Zubehör
Bernardo
28-1012
ab € 89,70*
Zubehör
Bernardo
27-1030
ab € 127,14*
Zubehör
Bernardo
28-2025
ab € 143,40*
Zubehör
Bernardo
26-1001
ab € 211,58*
Zubehör
Bernardo
26-1015
ab € 115,83*
Zubehör
Bernardo
56-1005
ab € 302,69*
Zubehör
Bernardo
56-1000
ab € 135,71*
Zubehör
Bernardo
24-1080
ab € 54,31*
Zubehör
Bernardo
28-2045
ab € 150,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.