Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20
Artikel-Nr.:
     554-80702-1010
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die präzise Fräsmaschine KF 20 ist für Bohr-, Fräs- und Senkarbeiten bei kleinen Werkstücken bestens geeignet. Durch die kleine und vibrationsfreie Bauweise findet dieses Modell beim anspruchsvollen Modellbauer ihren Einsatzbereich.

 

  • Einzeln festklemmbare Führungen gewährleisten ein sauberes Fräsbild
  • Schwenkbarer Fräskopf für erweiterten Einsatzbereich (-45° bis +45°)
  • Elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
  • Großer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 0 - 2500 rpm
  • Schwalbenschwanzführung in x-, y- und z-Achse
  • Bohrtiefe leicht ablesbar über Skala
  • Frässpindel mit präziser Feinzustellung
  • Fräsen: Pinolenzustellung über Handrad
  • Bohren: Pinolenzustellung über Sterngriff
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienungsschlüssel
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Stirnfräser  max.:
30 mm
Schaftfräser max.:
16 mm
Ausladung:
165 mm
Abstand Spindel / Tisch:
100 - 290 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
L= 0 - 1000 rpmH= 0 - 2500 rpm
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
385 x 90 mm
Verfahrwege (x / y):
235 / 100 mm
Fräskopf schwenkbar:
-45° bis +45°
Höhenverstellung Fräskopf:
190 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,35 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,55 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
510 x 550 x 760 mm
Gewicht ca.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,47*
€ 1.311,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,34*
€ 1.285,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,26*
€ 1.259,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,57*
€ 1.241,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,20*
€ 1.231,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
37-3240
ab € 668,75*
Zubehör
Bernardo
42-1022
ab € 108,27*
Zubehör
Bernardo
42-1005
ab € 92,54*
Zubehör
Bernardo
42-1019
ab € 92,94*
Zubehör
Bernardo
42-1026
ab € 113,33*
Zubehör
Bernardo
42-1028
ab € 30,46*
Zubehör
Bernardo
27-1030
ab € 127,01*
Zubehör
Bernardo
28-2025
ab € 142,89*
Zubehör
Bernardo
26-1003
ab € 218,52*
Zubehör
Bernardo
26-1003A
ab € 252,30*
Zubehör
Bernardo
26-1016
ab € 127,27*
Zubehör
Bernardo
56-1005
ab € 302,63*
Zubehör
Bernardo
53-1013
ab € 408,81*
Zubehör
Bernardo
24-1081
ab € 60,52*
Zubehör
Bernardo
28-2046
ab € 167,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.