Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20 L
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20 L
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20 L
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 20 L
Artikel-Nr.:
     554-80702-1011
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die präzise Fräsmaschine KF 20 L ist für Bohr-, Fräs- und Senkarbeiten bei kleinen Werkstücken bestens geeignet. Durch die kleine und vibrationsfreie Bauweise findet dieses Modell beim anspruchsvollen Modellbauer ihren Einsatzbereich.

 

  • Einzeln festklemmbare Führungen gewährleisten ein sauberes Fräsbild
  • Schwenkbarer Fräskopf für erweiterten Einsatzbereich (-45° bis +45°)
  • Elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
  • Großer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 0 - 2500 U/min
  • Schwalbenschwanzführung in x-, y- und z-Achse
  • Bohrtiefe leicht ablesbar über Skala
  • Frässpindel mit präziser Feinzustellung
  • Fräsen: Pinolenzustellung über Handrad
  • Bohren: Pinolenzustellung über Sterngriff
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienungsschlüssel
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Stirnfräser  max.:
30 mm
Schaftfräser max.:
16 mm
Ausladung:
165 mm
Abstand Spindel / Tisch:
100 - 290 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
L= 0 - 1000 U/minH= 0 - 2500 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
460 x 120 mm
Verfahrwege (x / y):
300 / 130 mm
Fräskopf schwenkbar:
-45° bis +45°
Höhenverstellung Fräskopf:
190 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,35 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,55 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
510 x 550 x 760 mm
Gewicht ca.:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.099,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,23*
€ 1.384,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,95*
€ 1.370,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,84*
€ 1.338,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,18*
€ 1.317,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,34*
€ 1.308,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
37-3241
ab € 672,36*
Zubehör
Bernardo
42-1022
ab € 107,77*
Zubehör
Bernardo
42-1005
ab € 92,86*
Zubehör
Bernardo
27-1030
ab € 127,14*
Zubehör
Bernardo
26-1003
ab € 217,62*
Zubehör
Bernardo
26-1016
ab € 127,36*
Zubehör
Bernardo
56-1005
ab € 302,69*
Zubehör
Bernardo
53-1014
ab € 406,81*
Zubehör
Bernardo
28-1000
ab € 118,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.