Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 18 Top inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 30
Artikel-Nr.:
     554-80702-10221
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-10221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschine KF 18 Top ist serienmäßig mit einem hochwertigem Gleichstrommotor ausgestattet. Wesentliche Vorteile, die sich daraus ergeben, sind das hohe Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und die annähernd konstante Drehzahl unter Last. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim professionellen Anwender, im Modellbau, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • Hoher Drehzahlbereich von 50 - 3000 U/min, optimale Kraftübertragung durch 2-Stufen-Getriebe
  • Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden
  • Modell auch mit 3-Achs-Positionsanzeie DT 30 lieferbar
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln,...
  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
  • Inkl. EMV-Filter, schützt elektrische Geräte vor elektromagnetischen Störungen
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf zum Gewindeschneiden
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (≤ 0,015 mm)
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Pinolenverstellung über Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
  • 3-Achs-Positionsanzeige DT 30
  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • Anzugsspindel M10
  • LED-Maschinenleuchte
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • EMV-Filter nach CE-Norm
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Energiekette
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
18 mm
Stirnfräser max.:
63 mm
Schaftfräser max.:
20 mm
Ausladung:
195 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max.:
110/280 mm
Pinolenhub:
52 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
50 - 1500/100 - 3000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 2
Tischgröße:
500 x 180 mm
Verfahrweg (x / y):
285 / 160 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
170 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,50 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,80 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
740 x 640 x 850 mm
Gewicht ca.:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.059,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,83*
€ 2.546,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,94*
€ 2.529,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,54*
€ 2.478,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.059,80*
€ 2.451,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1010
ab € 93,91*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 181,77*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 133,42*
Zubehör
Bernardo
32-1066
ab € 35,36*
Zubehör
Bernardo
32-1062
ab € 89,52*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 249,90*
Zubehör
Bernardo
27-1034
ab € 193,37*
Zubehör
Bernardo
28-2041
ab € 195,65*
Zubehör
Bernardo
28-2026
ab € 213,44*
Zubehör
Bernardo
26-1002A
ab € 235,72*
Zubehör
Bernardo
26-1002
ab € 218,18*
Zubehör
Bernardo
26-1004B
ab € 293,31*
Zubehör
Bernardo
25-1014
ab € 284,39*
Zubehör
Bernardo
56-1010
ab € 329,05*
Zubehör
Bernardo
56-1011
ab € 360,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.