Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Fräswerkzeuge - TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Fräswerkzeuge - TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.
Bernardo Fräswerkzeuge - TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.
Bernardo Fräswerkzeuge - TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-80742-1020
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     42-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
bernardo fräser satz
fräser satz

20-tlg., je 10 Stk. 2- bzw. 4-Schneiden

 

Inhalt:

  • 3 mm 
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Schaftfräsersatz, Fräser, Fräsersatz, Fräsmaschine, Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
42-1077
ab € 130,62*
Ähnlich
Bernardo
42-1078
ab € 151,97*
Ähnlich
Bernardo
42-1075
ab € 96,74*
Ähnlich
Bernardo
42-1076
ab € 114,65*
Ähnlich
Bernardo
42-1022
ab € 107,69*
Ähnlich
Bernardo
42-1086
ab € 214,17*
Ähnlich
Bernardo
42-1087
ab € 258,58*
Ähnlich
Bernardo
42-1085
ab € 213,89*
Ähnlich
Bernardo
42-1024A
ab € 166,44*
Ähnlich
Bernardo
42-1000
ab € 65,32*
Ähnlich
Bernardo
42-1005
ab € 92,54*
Ähnlich
Bernardo
42-1081
ab € 93,72*
Ähnlich
Bernardo
42-1080
ab € 100,43*
Ähnlich
Bernardo
42-1090
ab € 98,15*
Ähnlich
Bernardo
42-1010
ab € 93,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.