Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Bernardo Universalfräsmaschinen mit Servoantrieb für Vorschübe - UWF 110 Servo - 1000
Artikel-Nr.:
     554-80702-1282XL0
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1282XL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Universalfräsmaschine UWF 110 Servo eignet sich zur Ausführung von leichten und mittelschweren Fräsarbeiten.  Dank ihrer großen Vielseitigkeit und der einfachen Umrüstung kann sie in Werkstätten zur Bearbeitung von kleinen und mittelgroßen Serien mit Erfolg eingesetzt werden. Besondere Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Arbeitstisch, die Flachführung in y- und z-Achse und der Servoantrieb für Vorschübe und Eilgang in allen Achsen.

 

  • Großdimensionierte Rechteckführung in y- und z-Achse gewährleisten eine erhöhte Stabilität
  • 8 automatische Vorschübe und Eilgang in allen Achsen, über Servomotor angetrieben
  • Universalfräskopf System „Huron“, einstellbar auf sämtliche Winkelpositionen
  • Schwenkbares Bedienpult mit ergonomisch angebrachten Schaltern
  • Schwerer Maschinenständer aus Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
  • Oberarm mit übersichtlich aufgebautem Schaltgetriebe für die Spindeldrehzahl
  • Digitale Positionsanzeige für x-, y- und z-Achse im Lieferumfang enthalten
  • Präzische oberflächenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Anzugsspindel M16
  • LED-Maschinenleuchte
  • Vorschub für x-, y- und z-Achse
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Gegenlager
  • Langer Fräsdorn ISO 40 / 27 mm
  • Kombi-Aufsteckfräsdorn ISO 40 / 27 mm
  • Kühlmittelwanne
  • Verstellbare Schutzeinrichtung
  • Zentralschmierung für x-, y- und z-Achse
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischgröße:
1370 x 300 mm
Spindelaufnahme:
ISO 40 mm
Spindeldrehzahl:
(11) 45 - 1660 U/min
Verfahrweg längs (x):
1000 mm
Verfahrweg quer (y):
360 mm
Verfahrweg vertikal (z):
400 mm
Abstand Spindel / Tisch:
60 - 460 mm
Ausladung:
95 - 575 mm
Tisch schwenkbar:
-45° bis + 45°
Max. Werkstückgewicht:
250 kg
Vorschubbereich längs / quer:
(8) 30 - 830 mm/min
Vorschubbereich vertikal:
(8) 23 - 625 mm/min
Eilgang x-, y- und z-Achse:
1000 / 1000 / 750 mm/min
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand):
3 / 14 mm / 80 mm
Hauptmotor:
3,0 kW
Servomotor (Drehmoment / Leistung):
10 Nm / 1,5 kW
Kühlmittelpumpe Leistung:
60 W
Kühlmittelpumpe Fördermenge:
12 l/min
Maschinenabmessung (B x T x H):
1740 x 1860 x 1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Servoantrieb, servoantrieb, Universalfräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.815,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.080,52*
€ 20.325,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.992,46*
€ 20.221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.815,93*
€ 20.010,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1086
ab € 213,24*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,13*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,89*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 249,22*
Zubehör
Bernardo
27-1046
ab € 758,36*
Zubehör
Bernardo
27-1002
ab € 655,61*
Zubehör
Bernardo
28-2120
ab € 1.431,97*
Zubehör
Bernardo
28-2087
ab € 563,89*
Zubehör
Bernardo
26-1011
ab € 427,81*
Zubehör
Bernardo
25-1020
ab € 349,09*
Zubehör
Bernardo
53-2012
ab € 73,37*
Zubehör
Bernardo
28-1001
ab € 125,53*
Zubehör
Bernardo
41-1051
ab € 149,61*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.