Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V
Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V
Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V
Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V
Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V
Bernardo Bearbeitungszentren - Proficenter 900 Vario - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80703-1235
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bearbeitungszentrum
Proficenter
Drehmaschine
Fräsaufsatz

Das Bearbeitungszentrum Proficenter 900 Vario ist aufgrund der umfangreichen Grundausstattung (z.B.: Fräsaufsatz, Drehstrommotor mit Frequenzumrichter, Hauptspindellagerung in P5-Qualität, Mikrometerlängsanschlag, Rutschkupplung, LED-Maschinenleuchte,....) die ideale Maschine für den anspruchsvollen Anwender. Zur Reduzierung der Fertigungszeiten ist dieses Modell auch mit einer 2-Achs-Digitalanzeige lieferbar.

  • Drehstrommotor mit Frequenzumrichter für höhere Leistungsausbeute und hohes Drehmoment
  • Serienmäßig mit 38 mm Spindelbohrung zum Bearbeiten von großen Wellendurchmessern
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Feinmechaniker, Ausbildungs- und Lehrwerkstätten, ...
  • Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
  • Die Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
  • Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
  • Prismenbett mit großer Auflagefläche, induktiv gehärtet und geschliffen
  • Präzise Spindellagerung mit zwei nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern
  • Fräsaufsatz mit Digitalanzeige für den Pinolenhub und die Drehzahl 
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
  • 3-Backenfutter DK11-160 mm / D4
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • Feste Körnerspitzen
  • Wechselräder
  • Vierfachstahlhalter
  • Rutschkupplung
  • Mikrometerlängsanschlag
  • Planschlitten mit Obersupport 
  • Frequenzumrichter
  • Anzugsspindel M 10
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Gewindeuhr
  • LED-Maschinenleuchte
  • Futterschutz
  • Leitspindelabdeckung
  • Spänerückwand
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Drehmaschine:
Spitzenweite
900 mm:
Spitzenhöhe
160 mm:
Umlaufdurchmesser über Bett
320 mm:
Spindelbohrung
38 mm:
Aufnahme in der Spindelbohrung
DIN 55029, D1-4:
Drehzahlbereich, stufenlos
75 – 500 / 300 – 2000 U/min:
Bereich Längsvorschübe
(15) 0,07 – 1,0 mm/U:
Bereich Planvorschübe
(15) 0,017 – 0,25 mm/U:
Metrische Gewinde
(18) 0,2 – 3,5 mm:
Zollgewinde
(21) 8 – 56 Gg/1“:
Pinolenweg
100 mm:
Pinolenaufnahme
MK 3:
T-Nutengröße im Planschlitten
12 mm:
Motor-Abgabeleistung S1 100%
1,5 KW / 400 V:
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%
2,2 kW / 400 V:
Fräsaufsatz
Bohrleistung max.:
20 mm
Stirnfräser max.:
63 mm
Schaftfräser max.:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.748,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.926,28*
€ 5.862,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.897,42*
€ 5.827,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.788,00*
€ 5.697,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.748,77*
€ 5.651,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
23-1092
ab € 162,83*
Zubehör
Bernardo
21-0832
ab € 351,91*
Zubehör
Bernardo
21-0853
ab € 86,77*
Zubehör
Bernardo
21-0866
ab € 113,13*
Zubehör
Bernardo
44-2014
ab € 81,97*
Zubehör
Bernardo
44-3084
ab € 217,54*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 133,28*
Zubehör
Bernardo
32-1062
ab € 90,41*
Zubehör
Bernardo
22-1041
ab € 186,32*
Zubehör
Bernardo
22-1002
ab € 95,36*
Zubehör
Bernardo
22-1055
ab € 195,60*
Zubehör
Bernardo
21-5058B
ab € 299,49*
Zubehör
Bernardo
28-2025
ab € 143,34*
Zubehör
Bernardo
26-1005
ab € 391,96*
Zubehör
Bernardo
22-1068
ab € 162,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.