Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universaldrehmaschinen - Master 380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universaldrehmaschinen - Master 380
Bernardo Universaldrehmaschinen - Master 380
Bernardo Universaldrehmaschinen - Master 380
Bernardo Universaldrehmaschinen - Master 380
Artikel-Nr.:
     554-80703-1286BXL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1286BXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universaldrehmaschine
Drehmaschine
Maschine

Die Leit- und Zugspindeldrehmaschine Master 380 überzeugt durch ihre stabile Konstruktion und einfache Handhabung. Schon die Grundausstattung beinhaltet alle wichtigen Zubehöre (3-Achs-Digitalanzeige, Lünetten, LED-Maschinenleuchte, Sicherheitseinrichtungen nach CE-Norm, …), wodurch diese Maschine ideal für Fachschulen, Reparaturbetriebe und Ausbildungswerkstätten ist.

  • Serienmäßig mit 51 mm Spindelbohrung zum Bearbeiten von großen Wellendurchmesser
  • Ideal für Fachschulen, Reparaturbetriebe und Ausbildungswerkstätten
  • Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
  • Herausnehmbare Brücke für die Bearbeitung von Werkstücken mit großem Durchmesser
  • Platzsparende Aufstellmöglichkeit durch nach vorne ausziehbare Spänewanne
  • Die Drehzahl- und Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
  • Elektromechanische Fußbremse zur Reduzierung der Nebenzeiten
  • Moderne Hauptspindellagerung mit Schrägkugellager in Präzisionsausführung
  • Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Einhebelklemmung für Reitstock, verschiebbar zum Kegeldrehen
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (≤ 0,009 mm)
  • Hauptspindel gehärtet und geschliffen, im Ölbad laufend
  • Reitstock, Spindelstock und alle Führungen nachstellbar
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
  • 3-Backenfutter DK11-200 mm / D5
  • Planscheibe 200 mm / D5, nach DIN 55029
  • Feststehende Lünette - Durchlass diam. max. 70 mm
  • Mitlaufende Lünette - Durchlass diam. max. 50 mm
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
  • Ausziehbare Spänewanne
  • Aufspannscheibe 320 mm
  • Vierfachstahlhalter
  • Schutzeinrichtung bei Vierfachstahlhalter
  • Rutschkupplung
  • Mikrometerlängsanschlag
  • Gewindeuhr
  • LED-Maschinenleuchte
  • Reduzierhülse
  • Wechselräder
  • 2 Zentrierspitzen
  • Fußpedal mit Bremsfunktion nach CE
  • Motor mit Magnetbremse nach CE-Norm
  • Untergestell mit Schubladen
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1000 mm
Spitzenhöhe:
190 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
380 mm
Umlaufdurchmesser über Kröpfung*:
490 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
220 mm
Bettbreite:
185 mm
Spindelbohrung:
51 mm
Spindelaufnahme:
DIN 55029, D1-5
Drehzahlbereich:
(8) 70 - 2000 U/min
Bereich Längsvorschübe:
(32) 0,052 - 1,392 mm/U
Bereich Planvorschübe:
(32) 0,014 - 0,380 mm/U
Metrische Gewinde:
(26) 0,4 - 7,0 mm
Zollgewinde:
(34) 4 - 56 Gg/1“
Pinolendurchmesser:
42 mm
Pinolenweg:
120 mm
Pinolenaufnahme:
MK 4
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,2 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):
1920 x 800 x 1660 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.817,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.005,68*
€ 9.526,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.954,52*
€ 9.465,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.842,13*
€ 9.332,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.817,84*
€ 9.303,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
23-1092
ab € 162,89*
Zubehör
Bernardo
21-0834
ab € 447,30*
Zubehör
Bernardo
21-0900
ab € 91,65*
Zubehör
Bernardo
21-0922
ab € 90,09*
Zubehör
Bernardo
21-0878
ab € 90,11*
Zubehör
Bernardo
21-0854
ab € 89,61*
Zubehör
Bernardo
21-0867
ab € 133,09*
Zubehör
Bernardo
44-3078
ab € 187,44*
Zubehör
Bernardo
21-4056
ab € 160,50*
Zubehör
Bernardo
22-1042
ab € 212,85*
Zubehör
Bernardo
22-1003
ab € 116,03*
Zubehör
Bernardo
22-1060
ab € 201,22*
Zubehör
Bernardo
22-1077
ab € 329,84*
Zubehör
Bernardo
22-1072
ab € 193,11*
Zubehör
Bernardo
23-1001
ab € 631,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.