Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Smart 410 x 1500 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Smart 410 x 1500 Vario
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Smart 410 x 1500 Vario
Artikel-Nr.:
     554-80703-1302XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1302XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine

Die Universaldrehmaschine Smart 410 Vario eignet sich zur Ausführung von leichten und mittelschweren Dreharbeiten. Schon die Grundausstattung beinhaltet alle wichtigen Zubehöre (3-Backenfutter, Lünetten, Wechselräder, 3-Achs-Positionsanzeige,….) wodurch diese Maschine universell einsetzbar ist. Weiters ist dieses Modell mit einer stufenlos regelbaren Spindeldrehzahl bis 3000 U/min ausgestattet, dadurch kann die Drehzahl optimal an das Werkstück und die Vorschubgeschwindigkeit angepasst werden.

  • Serienmäßig mit Delta-Frequenzumrichter für hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und annähernd konstante Drehzahl unter Last
  • Stufenlose Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
  • Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Zentrale, handliche Schaltung für Vorschübe und Gewinde mit Leit- und Zugspindel
  • Moderne Hauptspindellagerung mit Schrägkugellagern in Präzisionsausführung
  • Serienmäßig mit Frequenzumrichter und 3-Achs-Positionsanzeige
  • Gehärtete und geschliffene Zahnräder und Wellen, auch im Vorschubgetriebe
  • Die Drehzahl- und Vorschubeinstellung ist einfach aufgebaut, leichtgängig und präzise schaltbar
  • Verschiebbarer Reitstock zum Kegeldrehen, Handrad mit einstellbarer Feinskalierung (0,02 mm)
  • Die herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit großem Durchmesser
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Anzeige
  • 3-Backen-Stahlfutter PO3-200 mm / D6
  • Aufspannscheibe 350 mm
  • Feststehende Lünette - Durchlass diam. max. 135 mm
  • Mitlaufende Lünette - Durchlass diam. max. 65 mm
  • Fußpedal mit Bremsfunktion nach CE
  • Vierfachstahlhalter
  • Schutzeinrichtung bei Vierfachstahlhalter
  • Mikrometer-Längsanschlag
  • Revolveranschlag mit Feineinstellung
  • Frequenzumrichter
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Rutschkupplung
  • Gewindeuhr
  • LED-Maschinenleuchte
  • Wechselräder
  • Reduzierhülse
  • 2 Zentrierspitzen
  • Spänerückwand
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1500 mm
Spitzenhöhe:
205 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
410 mm
Umlaufdurchmesser über Kröpfung:
580 mm
Umlaufdurchmesser über dem Planschlitten:
255 mm
Bettbreite:
250 mm
Spindelbohrung:
52 mm
Spindelaufnahme:
DIN 55029, D1 - 6
Drehzahlbereich, 2 Stufen:
30 - 550 / 550 - 3000 U/min
Bereich Längsvorschübe:
(17) 0,05 - 1,7 mm/U
Bereich Planvorschübe:
(17) 0,025 - 0,85 mm/U
Metrische Gewinde:
(42) 0,2 - 14 mm
Zollgewinde:
(45) 2 - 72 Gg/1“
Pinolendurchmesser:
50 mm
Pinolenweg:
120 mm
Pinolenaufnahme:
MK 4
Motorleistung:
5,5 kW (7,5 PS)
Maschinenabmessung (B x T x H):
2530 x 1000 x 1450 mm
Gewicht ca.:
1810 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaldrehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.900,08*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.926,05*
€ 18.952,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.900,08*
€ 18.921,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
23-1092
ab € 162,51*
Zubehör
Bernardo
21-1044F
ab € 962,33*
Zubehör
Bernardo
21-2038F
ab € 1.002,14*
Zubehör
Bernardo
21-3282
ab € 159,84*
Zubehör
Bernardo
21-3322
ab € 160,54*
Zubehör
Bernardo
21-3242
ab € 112,08*
Zubehör
Bernardo
21-3204
ab € 153,12*
Zubehör
Bernardo
21-3205
ab € 204,54*
Zubehör
Bernardo
21-3222
ab € 199,13*
Zubehör
Bernardo
44-3079
ab € 248,66*
Zubehör
Bernardo
44-2054
ab € 232,81*
Zubehör
Bernardo
22-1026
ab € 179,91*
Zubehör
Bernardo
22-1042
ab € 212,20*
Zubehör
Bernardo
22-1003
ab € 115,94*
Zubehör
Bernardo
22-1060
ab € 201,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.