Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 350 DG-VR PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 350 DG-VR PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 350 DG-VR PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 350 DG-VR PRO
Artikel-Nr.:
     554-80704-1711
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Das Modell MBS 350 DG-VR PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, der drehbare Schraubstock sowie die stufenlose Schnittgeschwindigkeit.

  • Professionelle Bandsäge für Schlossereien, Maschinenbau, Formenbau, ...
  • Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
  • Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück (20 - 80 m/min)
  • Der Sägeschlitz im Drehteller bewegt sich beim Schwenken des Sägebügels mit, Vorteil: Der Auflagetisch wird beim Schneiden jedes beliebigen Winkels nicht angeschnitten.
  • Sägebandführung mit Rollenführung und Hartmetallplättchen für optimalen Bandlauf
  • Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
  • Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
  • Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
  • Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschnitte
  • Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
  • Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
  • Sägeband
  • Werkstückanschlag
  • Untergestell
  • Manometer für Bandspannung
  • Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
  • Schnellspannschraubstock
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Hydraulik-Absenkzylinder
  • Motorschutzschalter
  • Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Schnittbereich rund / quadrat 90°:
270 mm / 260 x 260 mm
Schnittbereich flach 90°:
350 x 240 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:
230 mm / 210 x 210 mm
Schnittbereich flach 45° R:
230 x 150 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:
200 mm / 170 x 170 mm
Schnittbereich flach 45° L:
200 x 140 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:
140 mm / 140 x 140 mm
Arbeitshöhe:
975 mm
Sägebandabmessung:
2925 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten:
20 - 80 m/min
Kühlmittelpumpe S1 100%:
100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,9 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,8 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (L x T x H):
2000 x 1300 x 2000 mm
Gewicht ca.:
550 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bernardo bandsäge 400v, bandsäge, bernardo bandsäge, Säge, Maschine, Metallsäge, Doppelgehrungssäge, Doppelgehrungsbandsäge, Gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.751,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.851,25*
€ 8.152,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.829,41*
€ 8.127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.751,21*
€ 8.033,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1466
ab € 497,94*
Zubehör
Bernardo
07-1467
ab € 765,27*
Zubehör
Bernardo
07-1468XL
ab € 1.314,01*
Zubehör
Bernardo
07-1465
ab € 162,29*
Zubehör
Bernardo
07-1463XL
ab € 968,02*
Zubehör
Bernardo
07-1464XL
ab € 1.362,13*
Zubehör
Bernardo
07-1461
ab € 328,86*
Zubehör
Bernardo
07-1462
ab € 463,98*
Zubehör
Bernardo
07-1505
ab € 543,30*
Zubehör
Bernardo
07-1510
ab € 832,46*
Zubehör
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.422,82*
Zubehör
Bernardo
47-1037
ab € 71,59*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,64*
Zubehör
Bernardo
07-1469
ab € 76,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.