Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 1000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 1000 A
Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 1000 A
Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 1000 A
Artikel-Nr.:
     554-80707-1505
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
  • Hochklappbarer Materialanschlag, wahlweise rechts oder links verwendbar
  • Höhenverstellbare, verzinkte Stahlrohre mit Ausgleichsfüßen
  • Die Rahmen der Rollenbahnen bestehen aus einem stabilen U-Profil
  • Problemloser und rationeller Materialtransport für die Zu- und Abfuhr von Werkstücken
  • Sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare, verzinkte Stahlrollen
  • Universell einsetzbar für z.B. Metallkreissägen, Bandsägen, Holzbearbeitungsmaschinen, ...
  • Leicht verschiebbarer Anschlagwagen, der Materialanschlag ist wahlweise hochklappbar

 

Weitere Informationen:
Bahnlänge:
1000 mm
Rollenbreite:
360 mm
Rollendurchmesser:
60 mm
Höhenverstellung:
620 - 1055 mm
Belastbarkeit, max.:
500 kg
Standrohrdurchmesser:
50 mm
Gewicht ca.:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, Abfuhrrollenbahn, Rollbahn, Rollbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,86*
€ 765,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,62*
€ 758,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,91*
€ 698,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1455
ab € 340,84*
Ähnlich
Bernardo
07-1460
ab € 346,56*
Ähnlich
Bernardo
07-1463XL
ab € 965,81*
Ähnlich
Bernardo
07-1464XL
ab € 1.369,43*
Ähnlich
Bernardo
07-1461
ab € 328,37*
Ähnlich
Bernardo
07-1462
ab € 465,64*
Ähnlich
Bernardo
07-1510
ab € 835,68*
Ähnlich
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.425,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.