| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-80705-1238 Herst.-Nr.: 05-1238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bandschleifmaschine - Vibrationsfreier Lauf durch ausgewuchtete Scheiben
- Serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl
- Zeitsparendes Entgraten von Kanten, verputzen von Schweißnähten
- Große Planschleiffläche, verstellbare Anschläge für den universellen Einsatz
- Hohe Antriebsleistung und Bandgeschwindigkeit
- Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert
- Inklusive Feineinstellung für parallelen Bandlauf
- Motorschutzschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
- Serienmäßig mit Untergestell
- Stabile und vibrationsfreie Konstruktion
- Schleifband K 80
- Werkstückanschlag
- Staubabsaugstutzen
- Motorschutzschalter
- Untergestell
- Aufklappbare Schutzscheibe
- Bedienungsanleitung
- Schleif- und Auflagetisch
- Separater Not-Halt-Taster
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandabmessungen: | 100 x 1220 mm | Bandgeschwindigkeit: | 9,5 / 19 m/sek. | Kontaktscheibe ø x B: | 125 / 100 mm | Planschleiftisch: | 285 x 105 mm | Absauganschluss Ø: | 2 x 75 mm | Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 1, 0 / 1,5 kW | Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 1,35 / 2,2 kW | Spannung: | 400 V | Länge: | 690 mm | Breite: | 400 mm | Höhe: | 940 mm | Gewicht ca.: | 41 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |