Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Gabel-Hublift - GH 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Gabel-Hublift - GH 1200
Bernardo Gabel-Hublift - GH 1200
Artikel-Nr.:
     554-80707-1083
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Weitere Informationen:
Antrieb:
Manuell
Feststellbremse:
Manuell
Tragkraft:
400 kg
Lenkrollenabmessung ø x B:
125 x 35 mm
Gabelrollenabmessung ø x B:
75 x 30 mm
Gabellänge:
650 mm
Gabelbreite:
100 mm
Gabelhöhe:
50 mm
Tragbreite:
210 - 550 mm
Lichte Gabelweite:
10 - 350 mm
Gabelhöhe gesenkt:
85 mm
Hubhöhe max.:
1200 mm
Höhe des Handgriffs:
1050 mm
Maschinenabmessung (B x T x H):
640 x 1020 x 1430 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, elektrolifter tragl. 0, 1t, deichselstapler, materialheber, Plattformlift, Hub- und Hebegerät, Hubtisch, Elektro-Lifter, Hubgerät, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,97*
€ 1.398,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,74*
€ 1.376,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,49*
€ 1.289,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,01*
€ 1.260,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,96*
€ 1.239,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1085
ab € 124,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.