Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hubtisch
>
Einfachscherenhubtisch
>
Artikel
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-80707-1095
Hersteller:
Bernardo
Herst.-Nr.:
07-1095
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Hubhöhe min./max.:
220 - 720
Tischgröße:
700 x 450 m
Gewicht ca.:
46 kg
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
einfachscheren hebebühne
,
Hubtisch
,
Palettenwagen
,
Scherenhubwagen
,
Gabelhubwagen
,
Hochhubwagen
,
Handstapler
,
Maschinenheber
,
Hubwagen
,
Hebetechnik
,
Hydraulisch
,
Scherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo
07-1099
ab € 888,55*
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo
07-1100
ab € 1.118,41*
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 1000
Bernardo
07-1098
ab € 997,70*
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500
Bernardo
07-1096
ab € 601,06*
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 750
Bernardo
07-1097
ab € 832,71*
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 1000
Bernardo
07-1102
ab € 1.810,26*
Ähnlich
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo
07-1101
ab € 1.233,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen