Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 500
Artikel-Nr.:
     554-80707-1101
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Weitere Informationen:
Tragkraft max.:
500 kg
Hubhöhe min. (h13):
300 mm
Hubhöhe max. (h3):
930 mm
Tischgröße (L x B):
1600 x 810 x 53 mm
Lenkrollenabmessung ø x B:
125 x 40 mm
Abmessung (L1 x B x H1):
1832 x 810 x 975 mm
Gewicht ca.:
157 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Palettenwagen, Scherenhubwagen, Gabelhubwagen, Hochhubwagen, Handstapler, Maschinenheber, Hubwagen, Hebetechnik, Hydraulisch, Scherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.233,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,71*
€ 1.646,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,39*
€ 1.610,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,87*
€ 1.520,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,69*
€ 1.490,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,96*
€ 1.468,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1099
ab € 888,55*
Ähnlich
Bernardo
07-1100
ab € 1.118,41*
Ähnlich
Bernardo
07-1098
ab € 997,70*
Ähnlich
Bernardo
07-1095
ab € 486,14*
Ähnlich
Bernardo
07-1096
ab € 601,06*
Ähnlich
Bernardo
07-1097
ab € 832,71*
Ähnlich
Bernardo
07-1102
ab € 1.810,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.