Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
>
Artikel
Bernardo Scherenhubtische mit geschlossener Plattform - FSHT 1502 G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-80707-1128
Hersteller:
Bernardo
Herst.-Nr.:
07-1128
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hubtisch
Hebetisch
Heber
Scherenheber
Weitere Informationen:
Plattform L x B:
1600 x 1000 mm
Bedienpult B x T x H:
670 x 420 x 920 mm
Höhenverstellung min / max.:
105 - 870 mm
Tragkraft max.:
1500 kg
Hubdauer:
30 sek.
Motorleistung:
1,5 kW / 400 V
Gewicht ca.:
401 kg
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Scherenhebetisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.966,87*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.137,34*
€ 6.113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.108,95*
€ 6.079,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.002,17*
€ 5.952,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.966,87*
€ 5.910,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Scherenhubtisch - FSHT 1500 U
Bernardo
07-1124
ab € 4.867,09*
Ähnlich
Bernardo Scherenhubtische mit geschlossener Plattform - FSHT 1001 G
Bernardo
07-1125
ab € 4.082,21*
Ähnlich
Bernardo Scherenhubtische mit geschlossener Plattform - FSHT 1002 G
Bernardo
07-1126
ab € 4.148,18*
Ähnlich
Bernardo Scherenhubtische mit geschlossener Plattform - FSHT 1501 G
Bernardo
07-1127
ab € 3.906,91*
Ähnlich
Bernardo Scherenhubtische mit geschlossener Plattform - FSHT 2001 G
Bernardo
07-1129
ab € 5.860,14*
Ähnlich
Bernardo Scherenhubtische mit U-Plattform - FSHT 1000 U
Bernardo
07-1123
ab € 3.351,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen