Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - TK 200 RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - TK 200 RN
Bernardo Holz - TK 200 RN
Bernardo Holz - TK 200 RN
Artikel-Nr.:
     554-80709-1041
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
tischkreissäge
baukreissäge

Die idealen Tischkreissägen mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten für den Hobbyheimwerker vereinen hohe Schnittleistung und große Präzision bei geringem Platzbedarf. Durch den serienmäßigen Rolltisch wird der Bedienkomfort zusätzlich erhöht.

  • Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, schwenkbar von 90° bis 45°
  • Massiver Graugusstisch mit T-Nutführung für Sägearbeiten mit dem Gehrungsanschlag links und rechts vom Sägeblatt
  • Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt
  • Erhöhter Bedienkomfort durch serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
  • Leichtes Einstellen der Schnitthöhe bzw. des Schnittwinkels durch ergonomisch angebrachte Handräder
  • Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Aus-Schalter
  • Serienmäßig mit Tischverbreiterung zum Auflegen von großen Platten
  • Gehrungsanschlag für Winkelschnitte bis 45° im Lieferumfang enthalten
  • HM-Sägeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32
  • Sägeblattschutz mit Absaughaube
  • Zweiseitiger Gehrungsanschlag
  • Tischverbreiterung
  • Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
  • Rolltisch
  • Untergestell
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
530 x 400 mm
Rolltisch:
400 x 250 mm
Verfahrweg Rolltisch:
720 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
55 / 42 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
730 mm
Tischhöhe:
890 mm
Tischverbreiterung:
530 x 600 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4750 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,5 kW (2,0 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1520 x 1000 x 1050 mm
Gewicht ca.:
72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,97*
€ 1.085,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,42*
€ 1.052,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,70*
€ 1.014,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,93*
€ 991,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,28*
€ 961,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2039
ab € 284,62*
Zubehör
Bernardo
17-1117
ab € 27,28*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,01*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 115,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.